入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケープチゼル |
16進法 | 1 / 2 " |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
個数 | 1 |
サイズ | 5 / 16 " |
形式 | ケープ |
テザー対応 | テザーに対応していません |
チップサイズ | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.03 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 16進法 | 長さ | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10404 | 5 / 8 " | 6 45 / 64 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥3,854 | ||
10405 | 3 / 4 " | 7.75 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥4,944 | ||
10401 | 3 / 8 " | 5.625 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ¥2,896 | ||
10402 XNUMX年XNUMX月 | 3 / 8 " | 5.625 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥2,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。