アイテム価格 | Headlight社 |
色 | ブラック |
接続タイプ | ハードワイヤー |
定格電流 | 0.7A |
高さ | 4 1 / 4 " |
ハウジングの色 | ブラック |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプ寿命 | 35000の時間。 |
長さ | 6 1 / 2 " |
レンズの色 | クリア |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
ルーメン | 400 LM |
材料 | ポリカーボネート |
球根の数 | 1 |
ポスト | いいえ |
形状 | 長方形の |
タイプ | LED製品 |
のために使用される | Headlight社 |
ボルト電球 | 12Vから24V |
幅(Width) | 3 3 / 4 " |
原産国 | 韓国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。