入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップ/テール/ターンおよびバックアップライトの組み合わせ |
色 | レッド |
定格電流 | 200mA |
深さ | 2" |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 8" |
材料 | ポリカーボネート |
装着タイプ | フランジ |
球根の数 | 16 |
形状 | オーバル |
終了タイプ | PL-3コネクタ |
タイプ | ハイブリッドS |
ボルト電球 | 12.8 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。