入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップ/テール/ターンライト |
色 | レッド |
定格電流 | 190mA |
深さ | 1-4 / 5」 |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
材料 | ポリカーボネート |
装着タイプ | グロメットマウント |
球根の数 | 9 |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | PL-3コネクタ |
ボルト電球 | 12.8 |
幅(Width) | 5 3 / 10 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 深さ | 装着タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M42213R | 4-1 / 5」 | グロメット | 3 2 / 5 " | ¥4,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。