アイテム価格 | 礼儀ライト |
現在の描画 | 80mA |
深さ | 0.7 " |
高さ | 0.6 " |
ハウジングの色 | クリア |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 4" |
レンズの色 | クリア |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | 2穴表面または3M接着剤 |
電圧 | 12.8 VDC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。