入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 礼儀ライト |
色 | 青 |
定格電流 | 50mA |
深さ | 1" |
直径 | 3 / 4 " |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
材料 | アクリル |
装着タイプ | グロメット |
球根の数 | 3 |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | 2オス0.180弾丸コネクタ |
タイプ | 3ダイオード |
ボルト電球 | 12.8 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。