入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロットシム |
ボルトサイズ | 2" |
長さ | 8" |
材料 | 300シリーズステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | C35-45 |
サイズ | H |
スロットの深さ | 6" |
スロット幅 | 2.5 " |
気性 | フルハード |
厚さ | 0.076 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0002 " |
タイプ | タブなし |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | ロックウェル硬度 | 気性 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSH001 | C35-45 | フルハード | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥35,846 | |
MSH002 | C35-45 | フルハード | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | ¥35,083 | |
MSH004 | C35-45 | フルハード | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | ¥33,898 | |
MSH005 | C35-45 | フルハード | 0.127 mm | +/- 0.0003 " | ¥36,809 | |
MSH010 | C35-45 | フルハード | 0.254 mm | +/- 0.0005 " | ¥42,553 | |
MSH015 | C35-45 | フルハード | 0.381 mm | +/- 0.0005 " | ¥42,262 | |
MSH020 | C35-45 | フルハード | 0.508 mm | +/- 0.0005 " | ¥56,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。