MAUDLIN PRODUCTS 316-020-12-50シムロール、316ステンレス鋼、12 x50インチx0.508 mm
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
アイテム価格 | シムストック |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 316ステンレススチール |
ロックウェル硬度 | B88 |
サイズ | 12×50インチ |
気性 | アニールされた |
抗張力 | 80000のプサイ |
厚さ | 0.508 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0005 " |
タイプ | ロール |
幅の許容 | +/- 0.010 " |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 7220120000 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
316-002-6 | 6×50インチ | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.005 " | ¥5,803 | |
316-003-6 | 6×50インチ | 0.076 mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | ¥6,651 | |
316-004-6 | 6×50インチ | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | ¥7,271 | |
316-005-6 | 6×50インチ | 0.127 mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.005 " | ¥7,358 | |
316-007-6 | 6×50インチ | 0.178 mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ¥10,688 | |
316-010-6 | 6×50インチ | 0.254 mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ¥11,041 | |
316-015-6 | 6×50インチ | 0.381 mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ¥16,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。