MATCO-NORCA 330-1312 修理クランプ 6 ボルト 304 インチ XNUMX ステンレス鋼
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
アイテム価格 | クランプの修理 |
ボルトサイズ | 7 / 16 " |
長さ | 12 " |
材料 | ステンレス鋼タイプ304 |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 6" |
管のサイズ | 6" |
タイプ | フォーボルト |
船の重量(kg) | 3.05 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 61.98 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | ボルトサイズ | 長さ | パイプサイズ | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330-029 | 3 / 8 " | 9" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | スリーボルト | ¥9,124 | |
330-0312 | 3 / 8 " | 12 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | フォーボルト | ¥10,380 | |
330-0412 | 3 / 8 " | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | フォーボルト | ¥12,677 | |
330-049 | 3 / 8 " | 9" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | スリーボルト | ¥9,430 | |
330-0512 | 3 / 8 " | 12 " | 1" | 1" | フォーボルト | ¥13,865 | |
330-059 | 3 / 8 " | 9" | 1" | 1" | スリーボルト | ¥10,459 | |
330-0612 | 3 / 8 " | 12 " | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | フォーボルト | ¥15,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。