MASTER MH-70-SS 石油焚きラジエントヒーター 70K
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 石油燃焼放射ヒーター |
アンペアAC | 3.15 |
BtuH出力 | 70,000 |
内蔵サーモスタット | いいえ |
コード長 | 6" |
燃料タイプ | JP-8 /ジェット燃料、#1 /#2ディーゼル、灯油 |
暖房エリア | 1750平方フィート |
高さ | 21 " |
Hz | 60 |
長さ | 14.375 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
安全機能 | 過熱/安全遮断システム |
タンク容量 | 4ガロン。 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 16.38 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 38.61 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンペアAC | BtuH出力 | 高さ | 長さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-125-OFR-A | 3.5 | 125,000 | 28.375 " | 41 " | 120 | 28.75 " | ¥543,294 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。