MASTER MAGNETICS 07264 ポケットクリップ付きピックアップツール、長さ 5.75 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ピックアップツール |
色 | シルバー |
直径 | 0.313 " |
終了 | クロム |
力の評価 | 2ポンド。 |
グレード | 35 |
長さ | 5.75 " |
マグネット素材 | ネオジウム |
材料 | 金属 |
形状 | ロッド |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 直径 | 拡張長さ | 終了 | 長さ | 材料 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07247 | 3.25 " | - | 3.25 " | 37 " | - | 37 " | セラミックマグネット、スチール | - | ¥8,436 | ||
07227 | - | シルバー、ブラック | 0.45 " | 25 " | クロム | 15 " | ゴム/鋼 | ロッド | - | 見積依頼
| |
07228 | - | シルバー | 0.3 " | 25.5 " | クロム | 5.75 " | 金属 | ロッド | - | 見積依頼
| |
07229 | - | シルバー | 0.306 " | - | クロム | 19 " | プラスチック/金属/ビニール | ロッド | - | 見積依頼
| |
07256 | - | シルバー、ブラック | 3.25 " | 14.5 " | クロム | 9.75 " | スチール/ビニール | ロッド | - | 見積依頼
| |
07347X12DSP | 3.2 " | - | - | - | - | 36 " | - | - | - | 見積依頼
| |
07565 | - | シルバー | 0.312 " | 26.5 " | クロム | 6.5 " | 金属 | ロッド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。