入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
シリンダー | 真鍮 |
終了 | ブラシをかけられたクロム |
防火 | 3時間 |
演算 | 入門 |
グレード | 2 |
ハンドル材料 | 鋼 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | シュラージC |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | エントランス |
ロックセットの性能強度 | ミディアムデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 6 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクディム。 | 2-3/4" x 1-1/8" |
ストライクタイプ | T-ストライク |
形式 | レバー |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。