入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウトステーション |
色 | イエロー |
深さ | 1.75 " |
高さ | 12.25 " |
付属の南京錠本体素材 | 熱可塑性プラスチック |
ロックアウトアプリケーション | 一般的なロックアウト/タグアウト |
材料 | ポリカーボネート |
最大南京錠の数 | 4 |
コンポーネントの数 | 18 |
含まれている南京錠の数 | 4 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 2.22 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 8301100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 最大南京錠の数 | コンポーネントの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1483BP410 | 1.75 " | 15.5 " | 10 | 36 | 22 " | ¥89,479 | ||
S1850E410 | 4.125 " | 15.5 " | 6 | 47 | 22 " | ¥105,085 | ||
1484BP410ES | 1.75 " | 22 " | 20 | 72 | 22 " | ¥186,317 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。