MASTER COOL ADA71 ダクト蒸発クーラー 5400 ~ 7000 Cfm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクト式蒸発冷却器 |
エアーフロー | 5400〜7000 cfm |
色 | クールサンド |
冷却能力 | 最大2200平方フィート |
深さ | 48 " |
Discharge | Down |
Drive | 無し |
ダクト開口部の長さ | 19-3 / 4」 |
ダクト開口幅 | 19-3 / 4」 |
塗りつぶしタイプ | 手動充填 |
高さ | 34.625 " |
メディア | リジッド |
モーターHP | 1 / 2、3 / 4、または1 |
運転重量 | 263ポンド |
パッドの厚さ | 8" |
電源コードの長さ | 8ft。 |
ポンプ電圧 | 115 |
速度 | 1 or 2 |
電圧 | 115 |
水容量 | 8ガロン。 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 89.15 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 108.71 |
HSコード | 8479600000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | エアーフロー | アンプ | 高さ | 材料 | メディア | モーターHP | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD1C71 | パウダーコート | CFM 7000 | 17.1 | 34.625 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 1 | 2 | ¥544,720 | |
AD1C7112 | パウダーコート | CFM 7000 | 13.8 | 34.625 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 1 | 2 | ¥572,944 | |
AD1C5112 | パウダーコート | CFM 5000 | 14.9 | 28 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 3/4 | 2 | ¥492,815 | |
AD1C51 | パウダーコート | CFM 5000 | 14.9 | 28 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 3/4 | 2 | ¥461,093 | |
AS1C7112 | パウダーコート | CFM 7000 | 17.1 | 34.625 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 1 | 2 | ¥572,944 | |
AS1C71 | パウダーコート | CFM 7000 | 17.1 | 34.625 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 1 | 2 | ¥544,720 | |
AS1C5112 | パウダーコート | CFM 5000 | 14.9 | 28 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 3/4 | 2 | ¥492,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。