MASTER COOL 2YAE9-2HTL2-3X275 ダクト蒸発クーラー 4400 Cfm 1/3hp
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
アイテム価格 | ダクト式蒸発冷却器 |
エアーフロー | CFM 4400 |
色 | クールサンド |
深さ | 49 " |
Discharge | |
Drive | |
ドライブの種類 | ベルト |
ダクト開口部の長さ | 17-3 / 4」 |
ダクト開口幅 | 17-3 / 4」 |
高さ | 28 " |
モーターHP | 3/4 |
運転重量 | 257ポンド |
パッドの厚さ | 12 " |
ポンプ電圧 | 115 |
速度 | 1 |
電圧 | 115 |
水容量 | 9ガロン。 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 94.69 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8479891000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | エアーフロー | アンプ | 高さ | 材料 | メディア | モーターHP | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD1C71 | パウダーコート | CFM 7000 | 17.1 | 34.625 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 1 | 2 | ¥544,720 | |
AD1C7112 | パウダーコート | CFM 7000 | 13.8 | 34.625 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 1 | 2 | ¥572,944 | |
AD1C5112 | パウダーコート | CFM 5000 | 14.9 | 28 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 3/4 | 2 | ¥492,815 | |
AD1C51 | パウダーコート | CFM 5000 | 14.9 | 28 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 3/4 | 2 | ¥461,093 | |
AS1C7112 | パウダーコート | CFM 7000 | 17.1 | 34.625 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 1 | 2 | ¥572,944 | |
AS1C71 | パウダーコート | CFM 7000 | 17.1 | 34.625 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 1 | 2 | ¥544,720 | |
AS1C5112 | パウダーコート | CFM 5000 | 14.9 | 28 " | ボルト締め、亜鉛メッキ鋼 | セルデックリジッドメディア | 3/4 | 2 | ¥492,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。