入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノイズレスツインホイールスイベルキャスター |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ポリウレタン |
フレーム仕上げ | ナイロン |
負荷定格 | 110ポンド |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 2 |
全体の高さ | 2.437 " |
幹径 | 7 / 16 " |
茎の長さ | 7 / 8 " |
ステムタイプ | フリクションリング |
ホイールベアリング | シンプルスタイル |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 2" |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8302200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。