MASTER APPLIANCE HG-301A-MCヒートガン300〜500f 12a 23 Cfm
アイテム:AE6DHR
モデル:HG-301A-MC相互参照:5PYN8
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | ヒートガン |
風量 | CFM 23 |
アンペアAC | 12 |
発熱体材料 | セラミック |
電源 | 電気 |
スイッチタイプ | 瞬間的な接触 |
温度設定 | 変数 |
温度範囲 | 300度から500度F |
電圧 | 120 |
出力 | 1440 |
船の重量(kg) | 2.08 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
A.
A. マスター HG-301A-MC ヒートガンは、約 400 時間の使用後に一般的な点検が必要です。
A. マスター ヒート ガンは、換気の良い屋内作業スペースでの使用に適しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。