MASTER APPLIANCE HG-201A-MCヒートガン200〜300f 5a 23 Cfm
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒートガン |
風量 | CFM 23 |
アンペアAC | 5 |
発熱体材料 | セラミック |
電源 | 電気 |
スイッチタイプ | 瞬間的な接触 |
温度設定 | 変数 |
温度範囲 | 200度から300度F |
電圧 | 120 |
出力 | 600 |
船の重量(kg) | 2.05 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。