入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホットメルトのりスティック |
塗布時間 | 指定なし |
色 | イエロー |
フルキュア | 指定なし |
長さ | 12 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3506105000 |
A. このコードレス グルー ガンは、汎用のグルー スティックを使用して、さまざまな表面や材料を瞬時に接着する必要がある作業に適用するように設計されています。 独自の温度制御サーモスタットが特徴で、ガスの流れを調整してチャンバーの温度を自動的に制御します。 このポータブル グルー ガンは、自動車、電子機器、産業用途に最適です。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
35412 | ¥4,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。