入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンガーマウント防振装置 |
ブッシュタイプ | ラバー |
容量範囲 | 190〜380ポンド |
カラーマーク | ホワイト |
深さ | 3.25 " |
高さ | 4.5 " |
アイソレータタイプ | ネオプレン |
最大ロッド径 | 3 / 4 " |
春の色 | ホワイト |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。