入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンガーマウント防振装置 |
ブッシュタイプ | ラバー |
容量範囲 | 35〜75ポンド |
カラーマーク | ホワイト |
深さ | 1.75 " |
高さ | 2.25 " |
アイソレータタイプ | ネオプレン |
最大ロッド径 | 3 / 8 " |
春の色 | ホワイト |
幅(Width) | 1.88 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | TH |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
2LVR8 | ¥2,433 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。