MARSH TDH110 テープディスペンサー 3 水活性テープ
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
アイテム価格 | ベンチトップカートンシーリングテープディスペンサー |
色 | ブラック/グレー |
構造 | 金属 |
高さ | 13.5 " |
長さ | 18 " |
最大テープ幅 | 3 |
電源要件 | マニュアル |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 14.51 |
船高(cm) | 34.8 |
船の長さ(cm) | 53.09 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8472909080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。