MARS AIR DOORS STD248-1ECB-OB 加熱エアカーテン 48 インチ
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
アイテム価格 | 熱風カーテン |
風速 | 2550 フィート毎分 |
風量 | CFM 2550 |
dBA @ 10フィート | 66 |
深さ | 17.25 " |
暖房kW | 6 |
高さ | 10.625 " |
ハウジングの色 | シルバー |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
最大アンペア | 28.6 |
最大ドアの幅 | 4のフィート |
最大取り付け高さ | 10のフィート |
マックス。 RPM | 1750 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モータータイプ | PSC |
モーター数 | 1 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
必要 | ドアリミットスイッチ |
電圧 | 230 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 75.75 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8419505000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 風量 | ハウジングの色 | 最大アンペア | モータータイプ | 速度の数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD236-1EBB-OB | 36 " | CFM 2550 | シルバー | 31.3 | PSC | 3 | 1 | 208 | ¥461,499 | |
STD236-1ECB-OB | 36 " | CFM 2550 | シルバー | 28.6 | PSC | 3 | 1 | 230 | ¥458,600 | |
STD242-1EBB-OB | 42 " | CFM 2550 | シルバー | 31.3 | PSC | 3 | 1 | 208 | ¥480,753 | |
STD242-1ECB-OB | 42 " | CFM 2550 | シルバー | 28.6 | PSC | 3 | 1 | 230 | ¥483,186 | |
STD248-1EBB-OB | 48 " | CFM 2550 | ブラック | 31.3 | PSC | 3 | 1 | 208 | ¥500,584 | |
STD272-2EEN-OB | 72 " | CFM 5100 | シルバー | 71.6 | 3フェーズ | 1 | 3 | 208 | ¥857,970 | 見積依頼
|
STD272-2EFN-OB | 72 " | CFM 5100 | シルバー | 65.2 | 3フェーズ | 1 | 3 | 230 | ¥870,281 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。