MARS AIR DOORS LPV272-1UA-OB エア カーテン ロープロファイル 72 インチ
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
アイテム価格 | ロープロファイルエアカーテン |
風速 | 1800 フィート毎分 |
風量 | CFM 1800 |
dBA @ 10フィート | 53 |
深さ | 7.875 " |
高さ | 8" |
ハウジングの色 | ブラック |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
最大アンペア | 2.6 |
最大ドアの幅 | 6のフィート |
最大取り付け高さ | 8のフィート |
マックス。 RPM | 1550 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/6 |
モータータイプ | PSC |
モーター数 | 1 |
速度の数 | 変数 |
相 | 1 |
必要 | ドアリミットスイッチ |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 27.67 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 171.45 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
モデル | 相 | 風量 | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | ハウジングの色 | Hz | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPV236-1UA-OB | 1 | CFM 900 | 7.875 " | 115 | 36 " | ブラック | 60 | ロープロファイルエアカーテン | ¥223,743 | |
LPV236-1UD-OB | 1 | CFM 900 | 7.875 " | 208/230 | 36 " | シルバー | 60 | ロープロファイルエアカーテン | ¥199,947 | |
LPV242-1UA-OB | 1 | CFM 1050 | 7.875 " | 115 | 42 " | シルバー | 60 | ロープロファイルエアカーテン | ¥210,547 | |
LPV242-1UD-OB | 1 | CFM 1050 | 7.875 " | 208/230 | 42 " | シルバー | 60 | ロープロファイルエアカーテン | ¥215,800 | |
LPV248-1UA-OB | 1 | CFM 1200 | 7.875 " | 115 | 48 " | シルバー | 60 | ロープロファイルエアカーテン | ¥248,620 | |
LPV248-1UD-OB | 1 | CFM 1200 | 7.875 " | 208/230 | 48 " | シルバー | 60 | ロープロファイルエアカーテン | ¥248,620 | |
LPV260-1UA-OB | 1 | CFM 1500 | 7.875 " | 115 | 60 " | シルバー | 60 | ロープロファイルエアカーテン | ¥238,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。