MARS AIR DOORS LPV242-1EBD-OB 加熱薄型エア カーテン 42 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱された薄型エアカーテン |
風速 | 1800 フィート毎分 |
風量 | CFM 1050 |
dBA @ 10フィート | 50 |
深さ | 10.75 " |
暖房kW | 8 |
高さ | 8" |
ハウジングの色 | シルバー |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
最大アンペア | 39.7 |
最大ドアの幅 | 3-1 / 2フィート |
最大取り付け高さ | 8のフィート |
マックス。 RPM | 1550 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/6 |
モータータイプ | PSC |
モーター数 | 1 |
速度の数 | 変数 |
相 | 1 |
必要 | ドアリミットスイッチ |
電圧 | 208 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8419505000 |
原産国 | US |
モデル | 風量 | 最大アンペア | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPV236-1EBC-OB | CFM 900 | 30.5 | 208 | 36 " | ¥430,718 | |
LPV236-1ECC-OB | CFM 900 | 27.7 | 230 | 36 " | ¥437,703 | |
LPV242-1ECD-OB | CFM 1050 | 36 | 230 | 42 " | ¥447,699 | |
LPV248-1EBD-OB | CFM 1200 | 39.7 | 208 | 48 " | ¥460,657 | |
LPV248-1ECD-OB | CFM 1200 | 36 | 230 | 48 " | ¥462,119 | |
LPV260-1EBF-OB | CFM 1500 | 47.1 | 208 | 60 " | ¥488,127 | |
LPV260-1ECF-OB | CFM 1500 | 42.7 | 230 | 60 " | ¥488,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。