入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
バックセット | 2.75 " |
バックセットサイズ(インチ) | 2-3/4 |
バッテリーの持続時間 | 60,000サイクル |
深さ | 2-3 / 8」 |
扉の厚さ | 1 3/8-1 7/8" |
イベント監査証跡 | 40,000 |
終了 | ブラシをかけられたクロム |
火災評価 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライドを使用したエントリ |
グレード | 1 |
ハンド | NH |
ハンドルタイプ | レバー |
高さ | 8.25 " |
深さの内側 | 1-11 / 16」 |
内側の高さ | 8.25 " |
内幅 | 1 / 4 " |
キーイング | SFIC |
キーパッド | 12ボタン |
ラッチの長さ | 1/2インチ |
材料 | 亜鉛合金 |
最大ユーザーコード | 2000 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31度から+151度F |
外側の深さ | 1-7 / 8」 |
外の高さ | 8" |
外側の幅 | 3.25 " |
電源 | (5)単三電池 |
時限入国手当 | 3-15秒 |
タイプ | 個人情報保護 |
電圧 | 5.5-9 VDC |
耐候性 | 有り |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 3.97 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | DO |
モデル | 動作温度 範囲 | バッテリーの持続時間 | 深さ | 外の高さ | 外側の幅 | 幅(Width) | 演算 | ハンド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4100 US26D | -31度から+151度F | 60,000サイクル | 2-3 / 8」 | 8" | 3.25 " | 3.25 " | キーオーバーライドを使用したエントリ | NH | ¥211,469 | |
DL3500CRR US26D | -31 F〜 + 151 F | 100,000サイクル | 3" | 11 " | 3" | 3" | キーオーバーライド付きの教室 | RH | ¥261,209 | |
DL3500CRL US26D | -31 F〜 + 151 F | 100,000サイクル | 3" | 11 " | 3" | 3" | キーオーバーライド付きの教室 | LH | ¥235,390 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。