MARKS USA DL3500CRL US26D コードアクセスロック クロームレバー 12 ボタン
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
バックセット | 2.75 " |
バックセットサイズ(インチ) | 2-3/4 |
バッテリーの持続時間 | 100,000サイクル |
深さ | 3" |
扉の厚さ | 1 3/8-1 7/8" |
イベント監査証跡 | 40,000 |
終了 | ブラシをかけられたクロム |
火災評価 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライド付きの教室 |
ハンド | LH |
ハンドルタイプ | レバー |
高さ | 11 " |
キーイング | スタンダード |
キーパッド | 12ボタン |
ラッチの長さ | 1/2インチ |
材料 | 亜鉛合金 |
最大ユーザーコード | 300 |
取り付けスタイル | ほぞ穴 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31 F〜 + 151 F |
外側の深さ | 3" |
外の高さ | 11 " |
外側の幅 | 3" |
電源 | (5)単三電池 |
時限入国手当 | 3-15秒 |
電圧 | 5.5-9 VDC |
耐候性 | 有り |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 5.56 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8301406060 |
原産国 | DO |
モデル | 動作温度 範囲 | バッテリーの持続時間 | 深さ | 外の高さ | 外側の幅 | 幅(Width) | 演算 | ハンド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4100 US26D | -31度から+151度F | 60,000サイクル | 2-3 / 8」 | 8" | 3.25 " | 3.25 " | キーオーバーライドを使用したエントリ | NH | ¥211,469 | |
DL4100IC US26D | -31度から+151度F | 60,000サイクル | 2-3 / 8」 | 8" | 3.25 " | 3.25 " | キーオーバーライドを使用したエントリ | NH | ¥194,082 | |
DL3500CRR US26D | -31 F〜 + 151 F | 100,000サイクル | 3" | 11 " | 3" | 3" | キーオーバーライド付きの教室 | RH | ¥261,209 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。