定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MARKS USA 195RF/10B IC コア倉庫亜鉛商業 | AH6FYT 195RF/10B / 35ZE51

MARKS USA 195RF/10B IC コア倉庫亜鉛商業用

在庫あり
アイテム:AH6FYT モデル: 195RF/10B相互参照: 195RF/10B / 35ZE51

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥79,262 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレバー
ADA準拠いいえ
バックセット2.75 "
コアタイプ含まれておりません
終了ダークブロンズ
火災評価3時間
グレード1
ハンドル材料亜鉛
ハンドルタイプレバー
キーの種類キーなし
キー溝タイプなし
場所の種類商用ダイビング機材
ロックセット機能物置
ロックセットの性能強度ヘビーデューティ
キーの数0
ピン数0
必要なドアの厚さ1.75 "
ストライクディム。4.875 "
ストライクタイプASAストライク
形式95角度付き

発送情報:

船の重量(kg) 2.25
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)17.78
原産国DO

商品の詳細:

  • 電気/機械:機械
  • 合字耐性:いいえ
  • ほぞ穴/円筒形:円筒形

製品バリエーション

プロダクトモデル終了キーの種類キー溝タイプキーの数ピン数価格
MARKS USA 195RDB/10B-F12 IC コア Classroom Intruder 直径 4-7/8 インチ | AH6FWE 195RDB/10B-F12 / 35ZD92 195RDB / 10B-F12ダークブロンズキーなしなし--¥84,689
MARKS USA 195RDB/10B-F13 IC コア教室侵入者グレード 1 | AH6FWF 195RDB/10B-F13 / 35ZD93 195RDB / 10B-F13ダークブロンズキーなしなし--¥84,689
MARKS USA 195DB/10B-F7 ドアレバーロックセット 教室侵入者 | AH6FWG 195DB/10B-F7 / 35ZD94 195DB / 10B-F7ダークブロンズキーなしなし--¥80,252
MARKS USA 195DB/10B-F8 ドア レバー ロックセット グレード 1 直径 4-7/8 インチ | AH6FWH 195DB/10B-F8 / 35ZD95 195DB / 10B-F8ダークブロンズキーなしなし--¥80,252
MARKS USA 195DB/10B-F9 ドアレバーロックセット 95 教室侵入者 | AH6FWJ 195DB/10B-F9 / 35ZD96 195DB / 10B-F9ダークブロンズキーなしなし--¥88,706
MARKS USA 195RDB/10B-F14 IC コア グレード 1 直径 4-7/8 インチ | AH6FWK 195RDB/10B-F14 / 35ZD97 195RDB / 10B-F14ダークブロンズキーなしなし--¥80,252
MARKS USA 195RDB/10B-F15 IC コア亜鉛教室侵入者 | AH6FWL 195RDB/10B-F15 / 35ZD98 195RDB / 10B-F15ダークブロンズキーなしなし--¥80,252

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MARKS USA 195RF/10B IC コア倉庫亜鉛商業用
¥79,262 /単価