MARKEL PRODUCTS E3313TRPW 業務用ウォールヒーター 1500/750w
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
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
気温上昇 | 50度F |
アンペアAC | 12.5/8.3 |
ところで | 5120 |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコーティング |
グリルの深さ | 1" |
グリルの高さ | 20-9 / 64」 |
グリル素材 | 鋼、18ga。 粉体塗装 |
グリル幅 | 15-3 / 8」 |
ヒータータイプ | コマーシャル/インダストリアル |
住宅の深さ | 3.75 " |
住宅の高さ | 19.75 " |
ハウジングの幅 | 13.875 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
UPC | 686334384162 |
電圧 | 120 |
壁の開口部の深さ | 4" |
壁の開口部の高さ | 19-15 / 16」 |
壁の開口部の幅 | 14-3 / 16」 |
出力 | 1500/750 |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8419899540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。