入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペイントマーカー |
色 | ライトグリーン |
温度。 範囲 | -50度から150度F |
チップサイズ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.41 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9608200000 |
プロダクト | モデル | 色 | 乾燥時間 | 温度。 範囲 | チップサイズ | ヒントスタイル | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96960G | ホワイト | - | -50度から150度F | 1 / 8 " | - | 1 | ¥1,377 | ||
96961G | イエロー | - | -50度から150度F | 1 / 8 " | - | 1 | ¥1,377 | ||
96962G | レッド | - | -50度から150度F | 1 / 8 " | - | 1 | ¥1,377 | ||
96963G | ブラック | - | -50度から150度F | 1 / 8 " | - | 1 | ¥1,377 | ||
96964G | オレンジ | - | -50度から150度F | 1 / 8 " | - | 1 | ¥1,377 | ||
96965G | 青 | - | -50度から150度F | 1 / 8 " | - | 1 | ¥1,377 | ||
96966G | グリーン | - | -50度から150度F | 1 / 8 " | - | 1 | ¥1,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。