MARCOM K0001579SO Ghs キット DVD スペイン語 テスト/ガイド付き
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
アイテム価格 | トレーニングキット |
深さ | 25 " |
フォーマット | DVD |
高さ | 18 " |
言語設定 | スペイン語 |
材料 | DVD |
件名 | 化学/危険物トレーニング |
Time | 48分。 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8523495000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0001579SO | 12 " | 6" | 安全トレーニングDVD | 12 " | ¥154,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。