アイテム価格 | DVDトレーニングキット |
深さ | 14 " |
フォーマット | DVD |
高さ | 4" |
言語設定 | スペイン語 |
材料 | DVD |
対象となる規制 | OSHA 29 CFR 1910.133 |
件名 | 目の安全性 |
システム要件 | DVDプレーヤー |
Time | 15分。 |
タイプ | 教授 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8523295020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。