MARATHON MOTORS TCA18P2AE211GAA009 汎用モーター、25 馬力、三相、3 Rpm、1780/230VAC、460M フレーム | CH180RTP 6AZ55

MARATHON MOTORS TCA18P2AE211GAA009 汎用モーター、25 hp、3 相、1780 Rpm、230/460VAC、180M フレーム

在庫あり
アイテム:CH6RTP モデル:TCA18P2AE211GAA009相互参照:55AZ04

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥884,567 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item汎用モーター
ベアリング
運転時間やサイクル連続的な
フレーム180M
フレーム材料鋳鉄
全負荷アンペア62 / 31A
HP25
Hz50 / 60ヘルツ
インバーター定格はい
長さの少ないシャフト602 mm
最大周りの派遣社員。40度C
モーターアプリケーション一般的なアプリケーション
モーター設計3フェーズ
モーター取付位置水平な
モーター取付タイプリジッドベース
モーターシャフトの回転CW / CCW
モーター熱保護なし
銘板の回転数1780
NEMAデザインN
公称効率視聴者の38%が
速度の数1
全体の長さ(Overall Length)712 mm
3
稼働率1.15
軸径48 mm
軸長110 mm
電圧230 / 460V AC
保証1年

発送情報:

船の重量(kg) 229.21
船高(cm)68.58
船の長さ(cm)86.36
船幅(cm)50.8
原産国India

製品バリエーション

プロダクトモデル最大周りの派遣社員。フレームフレーム材料モーターアプリケーションモーター設計モーターエンクロージャーの設計モーター取付位置モーター熱保護価格
マラソンモーター 182TTFBD6079 モーター 1-1/2 馬力 1185 Rpm 230/460v 182tcv | AD4WHX 44P046 / GT1305 / 182TTFB6079 182TTFBD607940度C182TCV圧延鋼一般的なアプリケーション3-Phase完全密閉型ファン冷却垂直シャフトダウンなし¥262,303
MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 汎用モーター、1/2 馬力、1725/1140 Rpm、115VAC | CH6HKL 54YJ60 056C64DRS40002A140度C56HVAC / Rコンデンサ-開始/実行防滴オープン水平な自動応答オプション¥142,387
MARATHON MOTORS 213TTDBD6026 汎用モーター、7 1/2 馬力、三相、3 Rpm、1766/230VAC | CH460JCN 6ZV52 213TTBD6026--------¥245,626
MARATHON MOTORS 449TTFCD6027 汎用モーター、300 hp、3 相、1785 Rpm、460VAC、447/9T フレーム | CH6JWW 53UF37 449TTFCD602740度C447 / 9T鋳鉄一般的なアプリケーション3フェーズ-水平ななし¥5,618,659
MARATHON MOTORS TCA0032AE231GAA009 汎用モーター、4 馬力、三相、3 Rpm、1765/230VAC、460L フレーム | CH100RRD 6VA61 TCA0032AE231GAA00940度C100L鋳鉄一般的なアプリケーション3フェーズ-水平ななし¥210,785
MARATHON MOTORS TCA0042AE231GAA009 汎用モーター、5 1/2 馬力、三相、3 Rpm、1765/230VAC、460M フレーム | CH112RRJ 6VA61 TCA0042AE231GAA00940度C112M鋳鉄一般的なアプリケーション3フェーズ-水平ななし¥180,544
MARATHON MOTORS TCA0111AE211GAA009 汎用モーター、15 馬力、三相、3 Rpm、3550/230VAC、460M フレーム | CH160RRM 6AY55 TCA0111AE211GAA00940度C160M鋳鉄一般的なアプリケーション3フェーズ-水平ななし¥474,931

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MARATHON MOTORS TCA18P2AE211GAA009 汎用モーター、25 hp、3 相、1780 Rpm、230/460VAC、180M フレーム
¥884,567 /単価