MARATHON MOTORS 5KH42JN0328SファームデューティモータースプリットフェーズTenv1 / 2hp 1725rpm
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
アイテム価格 | 家禽ファンモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 8.0 / 4.0-4.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 家禽ファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1725 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
シャフトタイプ | スムーズw / 0.188 x 0.188 "キー |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 34.77 |
船幅(cm) | 18.11 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーター設計 | コンデンサが必要です | エンクロージャー | モーターエンクロージャーの設計 | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KHC39QN9575T | スプリットフェーズ | - | 完全密閉型非換気 | 完全密閉型非換気 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | リジッドベース | ¥51,367 | ||
5KCP35KNB057S | 永久分割コンデンサ | 有り | 完全密閉型非換気 | 完全密閉型非換気 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | PSC | クレードル | ¥50,672 | ||
5KH49MN6057S | スプリットフェーズ | いいえ | 完全密閉型非換気 | 完全密閉型非換気 | キー付き | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | クレードル | ¥82,760 | ||
5KH33JNA500S | スプリットフェーズ | いいえ | 完全密閉型非換気 | 完全密閉型非換気 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | スプリットフェーズ | クレードル | ¥62,118 | ||
5KCP36NNB059S | 永久分割コンデンサ | いいえ | 完全密閉型非換気 | 完全密閉型非換気 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | PSC | クレードル | ¥57,593 | ||
5KCR49SN0493S | コンデンサ-開始/実行 | 有り | 完全密閉型非換気 | 完全密閉型非換気 | キー付き | 自動応答オプション | コンデンサ-開始/コンデンサ-実行 | クレードル | ¥118,662 | ||
5KCR49ZN0785S | コンデンサ-開始/実行 | 有り | 完全密閉型非換気 | 完全密閉型非換気 | キー付き | 自動応答オプション | コンデンサ-開始/コンデンサ-実行 | クレードル | ¥153,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。