MARATHON MOTORS 5KH39QN9725T 4730HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 5.0 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
取り付け | RR |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM | 1725 |
稼働率 | 1.35 |
熱保護 | オートマチック |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 32.08 |
船幅(cm) | 17.63 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | 稼働率 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39QN9696X | 5.8 | 1/3 | 1.35 | 115 | ¥58,869 | ||
5KH39QN9704T | 4.0 | 1/2 | 1.25 | 230 | ¥27,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。