MARATHON MOTORS 5KH37GNA782X HG717HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 6.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
取り付け | RR |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM | 1725 |
稼働率 | 1 |
熱保護 | オートマチック |
UPC | 722856041760 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 32.08 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 17.63 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。