MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055Y汎用モーター炭素鋼Tefc1 / 2 Hp 1725/1425 Rpm 56c
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 5.8-5.6/2.9-2.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 1725/1425 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 120/240 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 38.46 |
船幅(cm) | 25.88 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 公称効率 | フレーム材料 | 全負荷アンペア | 稼働率 | 軸長 | 電圧 | 保証 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR46JN0087Y | 視聴者の38%が | 鋼 | 4.0-3.8/2.0-1.9 | 1.35 | 1.875 " | 120/240 | 1 年 | 1/3 | ¥147,128 | ||
5KCR46MN0055X | 視聴者の38%が | 圧延鋼 | 5.8-5.6/2.9-2.8 | 1.25 | 1.875 " | 120/240 | 1 年 | 1/2 | ¥148,601 | ||
5KCR49PN0099X | 視聴者の38%が | 圧延鋼 | 9.0-8.8/4.5-4.4 | 1.25 | 1.875 " | 120/240 | 1 年 | 3/4 | ¥163,493 | ||
5KCR49UN0106X | 視聴者の38%が | 圧延鋼 | 11.8-11.4/5.9-5.7 | 1.15 | 1.875 " | 120/240 | 1 年 | 1 | ¥176,258 | ||
5KC42GN0066 | 視聴者の38%が | 圧延鋼 | 8.6/4.3 | 1.15 | 2.125 " | 115/230 | 2 年 | 1/2 | ¥101,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。