MARATHON MOTORS 5KC35MN73汎用モーター1 / 3Hp 1725 Rpm 115 / 230v
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 6.0/3.0 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 8.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 15 / 16 " |
相 | 1 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.125 " |
電圧 | 115/230 |
保証 | 2 年 |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 39.22 |
船幅(cm) | 25.88 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | 全負荷アンペア | HP | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR46MN0093 | 1725/1425 | 5.8-5.6/2.9-2.8 | 1/2 | 視聴者の38%が | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.25 | ¥115,512 | ||
5KCR49UN0107 | 1725/1425 | 11.8-11.4/5.9-5.7 | 1 | 視聴者の38%が | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ¥102,573 | ||
5KC49SN2156X | 3450 | 16.4/8.2 | 1.5 | - | 13 " | - | 3001-3600 | 1.0 | ¥137,470 | ||
056C34F5324 | 3450 | 12.4 / 6.7-6.2 | 1 | 視聴者の38%が | 12 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ¥104,579 | ||
5KC32GN25 | 1725 | 5.4/2.7 | 1/4 | 視聴者の38%が | 10 5 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.00 | ¥79,224 | ||
5KC33FN31 | 3450 | 5.6/2.8 | 1/3 | 視聴者の38%が | 10 9 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ¥72,668 | ||
5KC42GN0018 | 1725 | 8.6/4.3 | 1/2 | 視聴者の38%が | 11 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ¥108,324 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。