MARATHON MOTORS 5K42HN4133モーター3相1 / 2hp 1725 208-230 / 460 56j Tefc
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
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.42 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 2.3-2.2/1.1 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
銘板の回転数 | 1725 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.5 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.375 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトタイプ | スレッド7 / 16-20 UNF-2A |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 38.46 |
船幅(cm) | 25.88 |
HSコード | 8501514040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。