MARATHON MOTORS 215TTGND6526 危険場所用モーター、10 HP、三相、3 ネームプレート RPM、1765/230 電圧
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
アイテム価格 | 危険場所モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | プレミアム効率 |
フレーム | 215T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 26.6/13.3 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 F、G |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
リード長 | "8へ" 11 |
長さの少ないシャフト | 19.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 危険な場所 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 危険な場所 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1765 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 22.625 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 3 / 8 " |
軸長 | 3.375 " |
温度コード | T3B |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 115.65 |
船高(cm) | 36.53 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 45.72 |
プロダクト | モデル | モーター熱保護 | 効率グループ | フレーム | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449TTGS16557 | T-STAT | NEMA プレミアム効率 | 447 / 9T | 1785 | 視聴者の38%が | 28.25 " | 1.00 | 3.375 " | ¥11,277,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。