MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 高負荷モーター、10 hp、3 相、3518 Rpm
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
ベアリング | 玉 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 215T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 11.8A |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアムR 評価 |
危険場所クラス | 1A、B、C、D |
HP | 10 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 16 5 / 8 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 危険な場所 |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3518 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 20.0625 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 3 / 8 " |
軸長 | 3 3 / 8 " |
温度コード | T2B |
電圧 | 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 102.15 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | モーターアプリケーション | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215TTFCD6881 | 230 / 460V AC | 13.6 / 6.8A | 5 | 16 1 / 4 " | 一般的なアプリケーション | 1180 | 視聴者の38%が | 19 5 / 8 " | ¥402,328 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。