MARATHON MOTORS 213TTFND6550 冷却塔モーター、7-1/2 HP、三相、3 ネームプレート RPM、1765/230 電圧
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
アイテム価格 | 冷却塔モーター |
周りの派遣社員。 最大(C / F) | 40度C |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
終了 | エポキシ |
フレーム | 213T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 19.2/9.6 |
HP | 7.5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 16.125 " |
モーターアプリケーション | 冷却塔 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1765 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
数 | CC003A |
全体の長さ(Overall Length) | 19.625 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 3.5 " |
電圧 | 230/460 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 101.7 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。