MARATHON MOTORS 145TTFR16066GT5007密結合ポンプモーター
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 86.5% |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145JMV |
全負荷アンペア | 6.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.49 |
取り付け | C-フェイスフットレス |
NEMAデザイン | A |
利き手 | 水平またはシャフトダウン |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 50.5 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | サイズ | RPM | 軸径 | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR16010 | - | 143JMV | - | 3600 | - | 230/460 | 4/2 | 1.5 | - | 見積依頼
| |
143TTFR16046 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 575 | 1.3 | 1 | ¥30,762 | ||
143TTFR16013 | - | 143JMV | - | 3600 | - | 575 | 1.6 | 1.5 | ¥29,011 | ||
145TTFR16067 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 200 | 6.9 | 2 | ¥37,905 | ||
145TTFR16074 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 230/460 | 4.6/2.3 | 1.5 | ¥163,996 | ||
145TTFR16071 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 575 | 2.4 | 2 | ¥33,077 | ||
143TTFR16048 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 200 | 3.8 | 1 | ¥31,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。