MARATHON MOTORS 145TTFR16039モーター三相3Hp 2 Rpm 1750v
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 145T |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 6.3 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 12 1 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1750 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.437 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.375 " |
UPC | 722856004611 |
電圧 | 200 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 23 |
船高(cm) | 27 |
船の長さ(cm) | 50.01 |
船幅(cm) | 28.58 |
HSコード | 8501513040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
182TTFN16101 | 1 | 230/460 | ¥246,694 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。