MARATHON MOTORS 100LTFC6537 R452A IEC フレーム AC モーター
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メトリックモーター |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 100L |
全負荷アンペア | 4.4 |
Hz | 50/60 |
IP評価 | 55 |
kW | 2.98 |
装着タイプ | 硬質/B3 |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 24 mm |
規格と承認 | UL |
電圧 | 575-480 |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 33.02 |
プロダクト | モデル | Hz | アセンブリ | エンクロージャー | kW | 取り付け | 利き手 | RPM | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT17FH6326 | 50/60 | - | 完全密閉型ファン冷却 | 1.49 | ベース(Base) | - | - | - | ¥144,234 | ||
090LT34FH6302 | 60 | F1のみ | IP55 | 2.24 | B3 | 水平な | 3600 | - | ¥112,924 | ||
132STFC6503 | 60 | F3 | TEFC | 5.6 | リジッド | 水平な | 3600 | - | ¥257,485 | ||
080T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.56 | リジッド | 水平な | 1800 | - | ¥76,697 | ||
063T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.18 | B3 | 水平な | 1800 | - | ¥65,224 | ||
071T17FH5327 | 60 | F3 | TEFC | 0.37 | リジッド | 水平な | 1800 | - | ¥73,242 | ||
090LT34FH6301 | 60 | F3 | TEFC | 2.24 | リジッド | 水平な | 3600 | - | ¥163,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。