MARATHON MOTORS 056T34F5940モーター3相1Hp 3490 Rpm 208-230 / 460v
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 3-2.8/1.4 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 9.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 3490 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 11 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 1 / 16 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 11.21 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
HSコード | 8501513040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | Hz | kW | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTFR16329 | 145TC | 6.2-6/3 | 2 | 60 | 1.49 | C-フェイスリジッド | ¥204,290 | ||
143TTFR16053 | 143TC | 3.3-3.3/1.65 | 1 | 60 | 0.75 | C-フェイスリジッド | ¥180,975 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。