MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1/2 HP 危険場所用モーター、三相、3 ネームプレート RPM
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
アイテム価格 | 危険場所モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 4.6/2.3 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 F、G |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
リード長 | 18 " |
長さの少ないシャフト | 14 1 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 危険な場所 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1725 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
数 | CC003A |
全体の長さ(Overall Length) | 15 15 / 16 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
温度コード | T3B |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 25.65 |
船高(cm) | 21.89 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | リード長 | フレーム | フレーム材料 | 長さの少ないシャフト | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17G15599 | 18 " | 56C | 圧延鋼 | 14 1 / 16 " | 自動応答オプション | 1725 | A | 視聴者の38%が | ¥174,311 | ||
056T17G15615 | 18 " | 56C | 圧延鋼 | 14 1 / 16 " | 自動応答オプション | 1725 | B | 視聴者の38%が | ¥180,856 | ||
182TTGN16003 | 6" | 182TC | 鋳鉄 | 16 " | T-STAT | 3525 | B | 視聴者の38%が | ¥335,677 | ||
143TTGN16539 | 12 " | 143TC | 鋳鉄 | 13 1 / 16 " | T-STAT | 1765 | B | 視聴者の38%が | ¥223,709 | ||
145TTGN16036 | 12 " | 143TC | 鋳鉄 | 13 1 / 16 " | T-STAT | 1755 | B | 視聴者の38%が | ¥250,231 | ||
213TTGND16001 | 6" | 213TC | 鋳鉄 | 20 5 / 16 " | T-STAT | 3525 | B | 視聴者の38%が | ¥493,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。