MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1汎用モーター、3相、電圧208-230 / 460、3 / 4 HP
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | プレミアム効率 |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 2.6-2.6/1.3 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 10.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 12.5 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 21.89 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501514040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。