MARATHON MOTORS 056C17F5308G356単相モーター
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 70% |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 11 / 5.4-5.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.56 |
取り付け | リジッド |
NEMAデザイン | N |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
熱保護 | 手動プロテクター |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 23.16 |
船の長さ(cm) | 40.94 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | アセンブリ | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | NEMAデザイン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17F5311 | F1のみ | 56 | 13.4 / 6.8-6.7 | 1 | 0.75 | N | 1800 | ¥134,937 | ||
056B17F5302 | F1のみ | 56H | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 1.12 | N | 1800 | ¥144,735 | ||
056B34F5303 | F3 | 56 | 12.1 / 6.9-6 | 1.5 | 1.12 | B | 3600 | ¥156,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。