SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 荒ボーリングツール
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラフボーリングツール |
ANSI番号 | 825L-167TC11-C8 |
最先端タイプ | 92度 |
内接円 | 1 / 4 " |
形状を挿入 | 三角 |
インサートの厚さ | 0.125 " |
リード角 | -2度 |
左手/右手 | 右手 |
最小退屈させる | 5.354 " |
取り付けスタイル | スクリュークランプ |
全体の長さ(Overall Length) | 7.48 " |
レーキ | ポジティブ |
形式 | コロボア825 |
タイプ | ボーリングツール |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8207600061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。